※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
パンツ・兼
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68268646
品番
BL1479-9
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
股下(cm)
78
仕様
フロントボタン留め、ウエストゴム・紐入、制電、ストレッチ
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
30
ヒップ(cm)
103
胴囲(cm)
70〜79
生地
ギャバジン
性別
男女兼用