セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
パンツ・女
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68268743
品番
DL2907-9
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9L
股下(cm)
75
仕様
フロントボタン留め、後ゴム入
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
29.9
ヒップ(cm)
102
胴囲(cm)
60〜65
生地
トロマット
性別
女性用