セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スラックス・男・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68268874
品番
DL2921-9
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
88
股下(cm)
(フリー)91
仕様
フロントボタン・前カン留め、撥水、ワンタック
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル80、綿20レーヨン20
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
114
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用