セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スラックス・男・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68269258
品番
DL2975-9
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
82
股下(cm)
(フリー)92
仕様
フロント前カン留め、持出しボタン付、膝裏付
種別
スラックス
混率(%)
毛70、ポリエステル30
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
103
生地
ツイル
性別
男性用