スラックス・男・股下F

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68269407 品番 DL2976-9
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ブラック サイズ110 股下(cm)(フリー)92 仕様フロント前カン留め、持出しボタン付、膝裏付 種別スラックス 混率(%)毛70、ポリエステル30 股上(cm)30 ヒップ(cm)138 生地ツイル 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする