セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スラックス・男・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68269547
品番
DL2906-7
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
色
ブラック×グレー
サイズ
79
股下(cm)
(フリー)92
仕様
フロント前カン留め、膝裏付
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル70、毛30
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
110
生地
縞コール
性別
男性用