セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
HWパンツ・男・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68269662
品番
DL2968-9
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
70
股下(cm)
(フリー)92
仕様
フロント前カン留め、持出しボタン付、制電
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
23.5
ヒップ(cm)
101
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用