パンツ・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68269994 品番 DL2973-9
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ブラック サイズ9L 股下(cm)75 仕様フロントボタン留め、後ゴム入、制電 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)29.8 ヒップ(cm)102 胴囲(cm)60〜65 生地カシミヤドスキン 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする