セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スラックス・男・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68270362
品番
TL8860-9
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
70
股下(cm)
(フリー)91
仕様
フロント前カン留め、制電、ノータック
種別
スラックス
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
91
生地
カシミヤドスキン
性別
男性用