セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
パンツ・女・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68270518
品番
DL2909-1
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
まるでウール。高級感のあるギャバジン素材を用いたフォーマル系のパンツ。
同色・同素材のベストとスーツ風コーディネートができます。
色
ネイビー
サイズ
7
股下(cm)
(フリー)82
仕様
フロントボタン・前カン留め、制電、ストレッチ
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
27.5
ヒップ(cm)
93.5
胴囲(cm)
60
生地
ギャバジン
性別
女性用