パンツ・兼

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68271446 品番 DL2986-0
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

女も男もスッキリと見せる股上やや浅めでストレッチ。
現代的スタイルのチノパン。

ホワイト サイズ3L 股下(cm)82 仕様ローウエストタイプ、ストレッチ 種別パンツ 混率(%)ポリエステル80、綿20 股上(cm)22.5 ヒップ(cm)110 胴囲(cm)92 生地ツイル 性別男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68271403
2025-07-19
用途:
通勤・イベント
その他業種

股上が浅い白のズボンをずっと探していましたがなかなか売っておらず、丈が短かったり股上が深いものが多い中で色々なサイトの色々な商品のサイズを吟味して選び抜いて、ようやく奇跡の一枚に出会えました!
また、レディースだと腰回りがダブついたデザインが多いので、男女兼用で中性的なかっこいいシルエットなのも嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする