AZ-9035 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー サイズL 注文コード68271621 品番AZ9035
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

部屋干しできるワークウエア。吸水速乾・抗菌防臭・消臭効果抜群。
「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

グレー サイズL 仕様風通るメッシュ構造、ドルフィンカット、氏名片布付、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ドットボタン/プラスチック、ポケットファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック) シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R) 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル55、綿45 肩幅(cm)48 袖丈(cm)58 着丈(cm)75 機能速乾 JIS規格JIS T8118適合 アズワン品番64-4968-20 生地交織制電バーバリー 色番4 生地性能帯電防止、抗菌防臭、消臭、吸水速乾 名入れ 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする