チノパンツ・兼

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68271683 品番 UL7709-6
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ウエスト調節可能でどんな体系にも合うチノパンツ。

ベージュ サイズS 股下(cm)72 仕様脇ゴム入、制電 種別パンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股上(cm)27 ヒップ(cm)100 胴囲(cm)71 生地ツイル 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68271744
2021-04-29
用途:
仕事の作業時
建設業・工事業

生地自体は丈夫でサラッとした着心地です。
ですが、縫い付けが甘い箇所があり、半年くらい経った頃そこからパカっと開いてしまいました。
ただ仕事がハードワークに近いので良く持ってくれた方だと思いリピート致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする