曜日別特売
UL7709-6 チノパンツ・兼 セブンユニフォーム 68271735

チノパンツ・兼

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
股下78(cm)
サイズ4L
内容量1本注文コード68271735品番UL7709-6
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ウエスト調節可能でどんな体系にも合うチノパンツ。

ベージュサイズ4L股下(cm)78仕様脇ゴム入、制電種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35股上(cm)29.5ヒップ(cm)130胴囲(cm)101生地ツイル性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68271744
2021-04-29
用途: 仕事の作業時
建設業・工事業

生地自体は丈夫でサラッとした着心地です。
ですが、縫い付けが甘い箇所があり、半年くらい経った頃そこからパカっと開いてしまいました。
ただ仕事がハードワークに近いので良く持ってくれた方だと思いリピート致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする