セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
チノパンツ・男・股下F
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68271805
品番
UL7710-1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ウエスト調節可能でどんな体系にも合うチノパンツ。
色
ダークブルー
サイズ
3L
股下(cm)
(フリー)85
仕様
アジャスター付、制電
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
124
胴囲(cm)
92〜98
生地
ツイル
性別
男性用