チノパンツ・女

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68272575 品番 UL7713-1
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ウエスト調節可能でどんな体系にも合うチノパンツ。

ダークブルー サイズLL 股下(cm)74 仕様アジャスター付、制電、裾上げ加工済み 種別パンツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股上(cm)30.5 ヒップ(cm)113 胴囲(cm)74〜80 生地ツイル 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする