AZ-9025 オンリーアイトス時乾短縮(R) レディースシャーリングパンツ(ノータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68273064 品番 AZ9025
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

部屋干しできるワークウエア。
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

グレー 股下(cm)72 ウエスト(cm)73〜78 仕様氏名片布付、脇ゴム仕様 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックシャーリングパンツ 材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属) サイズLL シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R) 混率(%)ポリエステル70、綿30 機能速乾 JIS規格JIS T8118適合 生地交織制電ツイル 色番004 生地性能帯電防止 裾上げ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする