アイトス
AZ-9025 オンリーアイトス時乾短縮(R) レディースシャーリングパンツ(ノータック)(秋冬用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
色
グレー
グレー
アースグリーン
サックス
ネイビー
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
87~92
61~66
65~70
69~74
73~78
77~82
82~87
87~92
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68273091
品番
AZ9025
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
部屋干しできるワークウエア。
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。
色
グレー
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
87~92
仕様
氏名片布付、脇ゴム仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ノータックシャーリングパンツ
材質
ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)
サイズ
5L
シリーズ
オンリーアイトス時乾短縮(R)
混率(%)
ポリエステル70、綿30
機能
速乾
JIS規格
JIS T8118適合
生地
交織制電ツイル
色番
004
生地性能
帯電防止
裾上げ
可
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。