※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68273198
品番
CDM2F25-400Z-C73L3
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
400
取付支持形式
ロッド側フランジ形
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
ジャバラ
なし
使用ピストン速度(mm/s)
50〜750
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
許容運動エネルギー(J)
おねじ: 1.2、めねじ: 0.52
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐10〜60(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
+1.4〜0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線3m、適用電圧:DC24V、AC100V
オートスイッチ追記号
3ヶ付
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし