曜日別特売
AZ9025 AZ-9025 オンリーアイトス時乾短縮(R) レディースシャーリングパンツ(ノータック)(秋冬用) アイトス 68273231

AZ-9025 オンリーアイトス時乾短縮(R) レディースシャーリングパンツ(ノータック)(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
サックス
サイズ5L
ウエスト(cm)87~92
内容量1本注文コード68273231品番AZ9025
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

部屋干しできるワークウエア。
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

サックス股下(cm)72ウエスト(cm)87~92仕様氏名片布付、脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックシャーリングパンツ材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)サイズ5Lシリーズオンリーアイトス時乾短縮(R)混率(%)ポリエステル70、綿30機能速乾JIS規格JIS T8118適合生地交織制電ツイル色番007生地性能帯電防止裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする