TLパンツ・男

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68273713 品番 BL1475-7
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

防シワ、防汚、耐久性、抗ピリングなど高機能満載のヘビーデューティなパンツ。
形態安定に優れたタフな素材を、特殊ブレスや耐久縫製でさらに強力に。
長時間の酷使や洗濯にも、折り目やプリーツは美しさをキープ。

ホワイト×ブラック サイズ82 股下(cm)78 仕様フロントボタン留、SR加工、吸水・速乾、形態安定 種別パンツ 混率(%)ポリエステル90、綿10 股上(cm)27 ヒップ(cm)102 生地後染めギンガムチェック 性別男性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする