セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
ストライプスラックス・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68273844
品番
BL1470-1
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルーストライプ
サイズ
76
股下(cm)
78
仕様
前カン留め
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
99
生地
先染めデニム
性別
男性用