※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
千鳥パンツ・兼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
SS
注文コード
68273975
品番
WL1471-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ブルー
サイズ
SS
股下(cm)
72
仕様
フロントボタン留、脇ゴム入
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
102
胴囲(cm)
58〜66
生地
先染めデニム
性別
男女兼用