※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
千鳥パンツ・兼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
3L
注文コード
68274027
品番
WL1471-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ブルー
サイズ
3L
股下(cm)
78
仕様
フロントボタン留、脇ゴム入
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
股上(cm)
28.5
ヒップ(cm)
126
胴囲(cm)
88〜96
生地
千鳥格子
性別
男女兼用