※イメージ図

千鳥パンツ・兼

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68274246 品番 WL1471-7
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ホワイト×ブラック サイズSS 股下(cm)72 仕様フロントボタン留、脇ゴム入 種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)26 ヒップ(cm)102 胴囲(cm)58〜66 生地千鳥格子 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする