セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
千鳥スラックス・男
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68274447
品番
TL8401-7
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブラック
サイズ
82
股下(cm)
79
仕様
前カン留め
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股上(cm)
26
ヒップ(cm)
103
生地
千鳥格子
性別
男性用