AZ-9001 オンリーアイトス時乾短縮(R) 長袖ブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68274622 品番 AZ9001
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

部屋干しできるワークウエア。
アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。

グレー サイズL 仕様ノーフォーク、肘部タック有り、ドルフィンカット、氏名片布付、光電子(R)繊維混背裏使用、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロンR(スライダー/プラスチック)イージー・トラックファスナー使用(フロント) シリーズオンリーアイトス時乾短縮(R) 胸囲(cm)120 混率(%)表地/ポリエステル70、綿30、裏地/ポリエステル100(光電子(R)繊維混) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 機能速乾 JIS規格JIS T8118適合 生地表地/交織制電ツイル、裏地/エンボスタフタ 色番4 生地性能帯電防止 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする