AZ-7610 長袖ダンガリーシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68275286 品番 AZ7610
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

ネイビー サイズL 仕様衿/レギュラーカラー、袖口/カフス(糸付ボタン2個付) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン シリーズカナディアンクリーク 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)59 着丈(cm)80/83 首廻り(cm)39 アズワン品番64-4945-33 色番8 名入れ 袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-26
用途:
普段着にと購入
有限会社トップ 様 (卸売・小売業)

オールマイティーな着こなしが、出来るので購入致しました。
袖の長さもちょうどいい感じです
洗濯後のつまり加減が気になるところです。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする