用途食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に仕様除菌フィルタ交換用エレメント形番:SFC430-ELEMENT接続口径G 3/8質量(g)520使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類G交換目安1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)標準装備品メンテナンスシール(添付)最大処理流量(L/min[ANR])500流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5