セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
9
注文コード
68275734
品番
CK1916-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラウン
サイズ
9
仕様
裏地付、後ファスナー開き、制電、ストレッチ
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
58
ヒップ(cm)
94
胴囲(cm)
66
生地
ギャバジン
性別
女性用