セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68275804
品番
CK1916-9
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13
仕様
裏地付、後ファスナー開き、制電、ストレッチ
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
101
胴囲(cm)
73
生地
ギャバジン
性別
女性用