セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68275838
品番
CK1919-9
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
7
仕様
裏地付、後ファスナー開き、後ろベント
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
52
ヒップ(cm)
95
胴囲(cm)
62
生地
ミルバギャバジン
性別
女性用