セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68275953
品番
CK1953-9
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13
仕様
裏地付、脇ゴム入、ベルトループ付、後ファスナー開き、後ろベント、制電
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
55.3
ヒップ(cm)
103
胴囲(cm)
67〜72
生地
カシミヤドスキン
性別
女性用