AZ-7824 長袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68276065 品番 AZ7824
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

ネイビー サイズLL 仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン シリーズカナディアンクリーク 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)85 首廻り(cm)42 アズワン品番64-4951-42 生地ブロード 色番8 生地性能形態安定 名入れ 袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68276083
2019-02-02
用途:
工場の作業時

生地が本当にぺらぺら 動きやすい=ぺらぺら 安物の感があるのに値段が高い。

対象商品:
68276083
2018-02-03
用途:
室内で機械組立て作業
エレメントスポーツ 様

生地が薄い。夏用でももっと厚いのでは?と思うくらいペラペラ。カタログ上で生地の厚さがわかれば嬉しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする