セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
スカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68276093
品番
DK2894-9
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11
仕様
裏地付、後ファスナー開き、後ろベント
種別
スカート
混率(%)
毛70、ポリエステル30
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
99.5
胴囲(cm)
68
生地
ツイル
性別
女性用