曜日別特売
AZ7824 AZ-7824 長袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用) アイトス 68276187

AZ-7824 長袖ギンガムチェックボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

(2件のレビュー)
10日以内出荷名入れ可10日以内出荷とは
サイズ5L
レッド
内容量1枚注文コード68276187品番AZ7824
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

レッドサイズ5L仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質ボタン/糸付ボタンシリーズカナディアンクリーク胸囲(cm)144混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)60袖丈(cm)62着丈(cm)86首廻り(cm)46アズワン品番64-4951-49生地ブロード色番9生地性能形態安定名入れ袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68276083
2019-02-02
用途: 工場の作業時

生地が本当にぺらぺら 動きやすい=ぺらぺら 安物の感があるのに値段が高い。

対象商品 : 68276083
2018-02-03
用途: 室内で機械組立て作業
エレメントスポーツ

生地が薄い。夏用でももっと厚いのでは?と思うくらいペラペラ。カタログ上で生地の厚さがわかれば嬉しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする