キュロットスカート

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68276206 品番 CK1915-1
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ネイビー サイズ7 仕様脇ゴム入、左脇ファスナー開き、制電、ストレッチ 種別キュロットスカート 混率(%)ポリエステル100 股上(cm)25.5 スカート丈(cm)51 ヒップ(cm)93 胴囲(cm)65〜73 生地ギャバジン 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-16
用途:
軽作業
その他業種

仕事用に購入しました所、母がとても気に入り追加購入しました。スカートに比べとても動きやすいようでリピするそうです。

対象商品:
68276398
2023-05-15
用途:
事務服として

後ろも見た目スカートなのでとってもいい感じなのですが、生地としては薄く、春夏向きですね。
基本キュロットスカートなので、動きやすいです。

対象商品:
68276206
2022-07-23
用途:
事務服として
その他業種

他のショップのものよりしっかりネイビー色でした。色と丈とウエスト両脇ゴムのキュロットを探していました。前後にラップが施されお値段以上で買ってよかったです。絶対リピします。

対象商品:
68276364
2021-05-06
用途:
事務服用で購入
製造業

今までスカートだったので、掃除などしゃがむ作業がしにくかったが快適にできるようになった。
後ろも見た目スカートなのもとってもいい感じです。

対象商品:
68276276
2018-05-01
用途:
勤務時1日中
不動産業

事務意外に掃除や草取りもあり、これまでは決まった事務服はありませんでした。今回モノタロウさんでキュロットスカートなるものを見つけ”これだ!!”っと思いユニフォームとして購入させていただきました。動きやすく汚れも気にならず春夏秋と着用してみます!ポケットがとっても便利ですよ。

対象商品:
68276294
2020-10-21
用途:
事務、掃除、片付け
サービス業

購入後に分かりましたが、後ろから見てもラップスカートに見えるようになっているキュロットでした。茶色のキュロットは珍しいので、購入しました。
後ろは、キュロットの形で良いと私は思います。前後の写真が載っていたら買わなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする