※イメージ図
セブンユニフォーム
セブンユニフォームの ワーキングウェア
セブンユニフォームの ボトムス
セブンユニフォームの オールシーズン ボトムス
キュロットパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68276434
品番
UK7700-1
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ダークブルー
サイズ
LL
仕様
アジャスター付、制電
種別
キュロットパンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
116
丈(cm)
57.5
胴囲(cm)
74〜80
生地
ツイル
性別
女性用