AZ-7823 半袖T/Cオックスボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68276607 品番 AZ7823
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

イエロー サイズLL 仕様衿/ボタンダウン その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン シリーズカナディアンクリーク 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)54 袖丈(cm)27 着丈(cm)85 首廻り(cm)42 アズワン品番64-4951-24 生地オックスフォード 色番19 生地性能形態安定 名入れ 袖丈半袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-04
用途:
組み立て作業用
製造業

厚手なので、少し大きめをリピート購入です。以前より薄くなった?気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする