セブンユニフォーム
キャスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ダークインディゴ
ダークインディゴ
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68276714
品番
JW4697-1
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ダークインディゴ
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入
種別
キャスケット
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
55~61
生地
先染めデニム
性別
男女兼用
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。