アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-7822 長袖T/Cオックスボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
名入れ可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68276774
品番
AZ7822
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
色
ホワイト
サイズ
L
仕様
衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
シリーズ
カナディアンクリーク
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
83
首廻り(cm)
41
アズワン品番
64-4950-50
生地
オックスフォード
色番
1
生地性能
形態安定
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。