ビタワン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6.5kg) 注文コード68276874 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,617
販売価格(税別)
3,288

四季の変化のある日本で暮らす愛犬の健康を考えた優れた栄養バランスでおいしい総合栄養食。
チキンのうまみたっぷり。
健康維持に欠かせないビタミンとミネラルをバランスよく調整し、β-グルカンを配合。
おなかの健康維持に腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖と活性菌を配合。
骨格づくりに欠かせないカルシウムとリンをバランスよく調整し、CPP(カゼインホスホペプチド)も配合。
皮膚の健康と美しい毛並みを考え、オメガ-6脂肪酸を配合。
品質保持のために天然成分のローズマリー抽出物(ハーブの一種)を使用。
着色料不使用。
総合栄養食。

用途全成長段階犬用総合栄養食/ドライタイプ/全成長段階 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100 成分保証成分:たんぱく質20.3%以上、脂質8.0%以上、粗繊維4.0%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.1%以上、リン0.9%以上 タイプドライフード、無着色 内容量(kg)6.5 対象動物ドッグ
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。ぬるま湯か水でやわらかくして与えてもよいでしょう。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※このフードを食べるのが初めての時は、今までの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しづつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※缶詰などの副食、おやつ等をあげる場合は、カロリーオーバーにならないよう、フードの量を調節してください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。
※開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする