セブンユニフォーム
タレ付キャスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ホワイト×ブラウン
ホワイト×ブルー
ホワイト×レッド
ホワイト×キャメル
ホワイト×ブラウン
ホワイト×ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68276958
品番
JW4639-6
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブラウン
サイズ
フリー
仕様
メッシュタレ付、後ゴム入、SR加工、吸水・速乾
種別
キャスケット
混率(%)
ポリエステル90、綿10
頭囲(cm)
55~61
生地
ギンガムチェック
性別
男女兼用
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。