AZ-7822 長袖T/Cオックスボタンダウンシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズ5L 注文コード68277081 品番AZ7822
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ

イエロー サイズ5L 仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖シャツ 材質ボタン/糸付ボタン シリーズカナディアンクリーク 胸囲(cm)144 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)60 袖丈(cm)62 着丈(cm)86 首廻り(cm)46 アズワン品番64-4950-76 生地オックスフォード 色番19 生地性能形態安定 名入れ 袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:336

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする