VO25-100-3 ビタワン君の俺のビーフジャーキー 日本ペットフード 68277100 VO25-100-3 ビタワン君の俺のビーフジャーキー 日本ペットフード 68277100

ビタワン君の俺のビーフジャーキー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g) 注文コード68277100 品番VO25-100-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

おいしいだけじゃ、物足りない。本物志向のワンちゃんへ。
噛むたびに旨さ広がる。
お肉の風味をいかし、見た目や質感にもこだわったビーフジャーキー。
小型犬に与えやすい細切り仕上げ。
ジッパー付き袋入。
国産。
犬用おやつ。

用途犬用おやつ/生後7ヵ月から 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):280/100 成分保証成分:たんぱく質14.0%以上、脂質7.5%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分30.0%以下 種類フレーバー:細切り仕上げ 内容量(g)100 対象動物犬用
注意
※【与え方】
※愛犬用おやつとして、ご利用ください。
※しつけのごほうびや、愛犬とのコミュニケーションに最適です。
※愛犬の体型や性格、食べ方によっては、のどに詰まらせることがありますので適当な大きさにしてお与えください。
※1日に与える量は、別表の量以内にとどめてください。(1日の代謝エネルギーのおよそ20%以内)【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。
※開封後は、虫などが入らないように必ずチャックを閉じて冷蔵庫で保存し、お早めにお与えください。
※おいしさと品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。無害ですが食べられませんので、与える際に誤飲を防ぐため先に捨ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする