セブンユニフォーム
GI帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ワイン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277116
品番
FW3970-4
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
REG
種別
GI帽
混率(%)
ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)
58
生地
タッサー
性別
男女兼用