コンボ ピュア キャット まぐろ味・角切りまぐろ・かつお節添え

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100g×2袋) 注文コード68277154 品番CPCM-200-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

素材、本物にこだわり抜いた、混じりっけないピュアなおいしさ。
気になる添加物は取り除き、本物を追求したブランド。着色料・香料・保存料無添加。
下部尿路の健康維持に配慮した、低マグネシウム設計。(含有量0.08%:標準値)
尿pHを弱酸性に調整し、ストルバイト結石に配慮。
おさかなの旨みたっぷりのパウダーを贅沢に使用したまぐろ味粒。驚きのおいしさを実現しました。
素材そのまま、猫ちゃんが大好きな角切りまぐろのフリーズドライと体にやさしい減塩かつお節をトッピング。
オレイン酸を多く含み、クセがなく素材の旨みを引き出すオリーブの恵みピュアオイル。
環境にもピュア。植物由来のフィルムを一部使うことでCo2の排出削減に貢献。
小分け2パック入り。
成猫用総合栄養食。

用途成猫用総合栄養食/ドライタイプ 仕様代謝エネルギー(Kcal/g):350/100 成分保証成分:たんぱく質27.0%以上、脂質9.0%以上、粗繊維4.5%以下、灰分9.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.9%以上、リン0.7%以上、マグネシウム0.08%(標準値) 種類フレーバー:まぐろ味 角切りまぐろ・かつお節添え 内容量(g)200 対象動物成猫用 1歳以上
注意
※【与え方】
※そのまま与えます。(粒をやわらかくして与えたい場合は、ぬるま湯か水をヒタヒタ程度に加え、ふやかしてください。)いつでも新鮮な水が飲めるようにしてください。(総合栄養食ですから、本商品と水だけで必要なすべての栄養をバランスよく摂ることができます。)
※本商品は成猫以上が対象です。子猫(12ヵ月まで)には子猫用フードをお与えください。
※このフードを食べるのが初めての時は、いままでの食事に少し混ぜてお与えください。毎日少しずつ増やし、10日くらいで切り替えてください。
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外には与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。開封後は虫などが入らないように注意し、お早めにお与えください。
※商品の酸化を防ぎ品質を保つため、脱酸素剤を封入しています。開封後は効果がなくなりますので、誤飲を防ぐため先に捨ててください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする