セブンユニフォーム
GI帽
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
L
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277247
品番
JW4651-3
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ホワイト×オレンジ
サイズ
L
種別
GI帽
混率(%)
綿100
頭囲(cm)
60
生地
カツラギ
性別
男女兼用