セブンユニフォーム
和帽子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
黒
藍
黒
サイズ
M
M
L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68277536
品番
JW4625-9
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
M
種別
和帽子
混率(%)
綿70、ポリエステル30
頭囲(cm)
58
生地
三河木綿
性別
男女兼用