曜日別特売
PNOK-42-4 コンボ プレゼント キャット おやつ 腎臓の健康維持 日本ペットフード 68277547

コンボ プレゼント キャット おやつ 腎臓の健康維持

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1袋(3g×14袋)注文コード68277547品番PNOK-42-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

おいしくカラダにやさしい毎日食べたい幸せおやつ!
たんぱく質、リン、カルシウムを調整し腎臓の健康維持。
総合栄養食の基準をクリアした安心の国産おやつ。
たっぷり海のおいしさ、シーフードミックス味。
さらにメチオニンを配合。
おなかの健康維持に配慮して腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。
小分け袋にねこ豆知識つき。

用途
成猫用総合栄養食/ドライタイプ
仕様代謝エネルギー(Kcal/袋):11成分保証成分:たんぱく質26.5%以上、脂質10.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分8.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.75%以上、リン0.6%以上種類フレーバー:シーフードミックス味内容量(g)42対象動物成猫用 1歳以上
注意
※【与え方】
※おやつとして与える場合は、いつもの食事量を減らすなど調整をした上、下表を目安にお与えください。
※主食として与える場合は、体重1kgあたり16g/日を目安にお与えください。(小袋1袋は約3gです)
※猫専用に栄養バランスを調整しています。猫以外に与えないでください。【保存方法】
※直射日光をさけ、涼しく乾燥した場所に保存してください。お子様の手の届かない場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする